• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932430921 - EMPORTE-PIÈCE

  • MATRICES ET POINCONS - EMPORTE PIECE FORCE LOGIC
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932430921
    • Référence Sonepar : 04054538583
    • EAN : 4002395385836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matrice M63 - 63.5 mm - Blister d'une pièce

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Aussi conçu pour l'acier inoxydable max. 2.5 mm d'épaisseur. Goujon 49162680 ? 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ? 11,3 - 11,5 mm. Goujon 49162681 ? 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ? 19,5 - 20 mm

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty