• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932451388 - BATTERIES & CHARGEURS

  • BATTERIE 12 VOLTS 3AH M12 B3
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932451388
    • Référence Sonepar : 04054515796
    • EAN : 4002395157969
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 B3 - 12V 3,0Ah Red Lithium - système M12 - Carton

•Les Atouts de l'article:

Fournit jusqu'à 3x plus d'autonomie ainsi qu'une durée de vie x2 comparée aux autres technologies Lithium-ion standards ou Milwaukee®. (le resultat dépend de l'outil et de l'application)La protection REDLITHIUM™ ainsi que la technologie Milwaukee® REDLINK™ assurent une protection contre les surchauffes pour éviter tout dommage lors d'utilisations abusives.Cage monobloc pour un maintien, une solide protection des celulles et des vibrationsUtilisable jusqu'à -20°C sans compromettre l'autonomie ou la durée de vie de la batterie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver