• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932451732 - BURINS SDS+

  • BURINS SDS+
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932451732
    • Référence Sonepar : 04054527682
    • EAN : 4002395276820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BURIN PLAT FIN SDS+ 180MM (X1) - Clip brochable

•Les Atouts de l'article:

Burin plat optimisé pour les outils sans fils Pointe 2 fois plus longue comparée au burin standard pour une durée de vie rallongée.Plus de matière: 10 cm de diamètre tout le long du burin pour une durabilité accrue.Facile à manipuler, notamment pour travailler dans des endroits étroits.