• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932464712 - BATTERIES & CHARGEURS

  • BATTERIE 18 VOLTS 5,5AH HIGH OUTPUT M18 HB55
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932464712
    • Référence Sonepar : 04054622657
    • EAN : 4058546226572
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 HB55 - 18V 5,5Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18 - Carton

•Les Atouts de l'article:

La nouvelle batterie 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™ Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent Nouvelle construction de la batterie pour une résistance optimale aux conditions de chantier L'indicateur de charge de batterie va aider l'utilisateur à optimiser l'efficacité de la batterie La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® de la plateforme M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty