• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932471517 - CLÉS PLATES

  • CLE MIXTE MAXBITE 9 MM
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932471517
    • Référence Sonepar : 04054629416
    • EAN : 4058546294168
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLÉ MIXTE MAXBITE 9 MM - Blister

•Les Atouts de l'article:

MAX BITE™ Jusqu’à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable. Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité Boîtier décalé de 15 ° pour une meilleure accessibilité.

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty