• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932478916 - CASQUES CHANTIER

  • CASQUES CHANTIER - CASQUE CHANTIER
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932478916
    • Référence Sonepar : 04054636198
    • EAN : 4058546361983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CASQUE BOLT 100 ROUGE VENTILÉ - Carton

•Les Atouts de l'article:

Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette. Coque en ABS pour plus de légèreté. Suspension 6 points pour plus de confort. Basane interchangeable et confortable. Taille : 52 - 68 cm 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité. Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée). Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty