• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932478959 - LASERS

  • TRÉPIED POUR LASER TRP120 TRP120
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932478959
    • Référence Sonepar : 04054636241
    • EAN : 4058546362416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRP120 - Trépied laser 1.2m - Carton

•Les Atouts de l'article:

Le trépied compact pour laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4 ", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire La hauteur peut être ajustée facilement de 47 cm à 120 cm Plage d'élévation de 29 cm pour un réglage précis de la hauteur Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360 °(non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise. Conception renforcée en aluminium pour plus de durabilité et de légèreté

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty