Description
SCIE CLOCHE TCT 35MM - Blister
•Les Atouts de l'article:
La technologie des dents en carbure offre les meilleures performances, la plus grande vitesse et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des scies cloches bi-métal standard. Les dents peuvent également être réaffûtées.Profondeur de coupe extra profonde de 25 mm pour le perçage dans les tôles et les tuyaux.La conception de la scie à trous en une seule pièce solide réduit les oscillations et les vibrations pour un perçage précis.L'arrêt de sécurité empêche le surperçage pour une meilleure sécurité.Le ressort d'éjection permet d'éjecter la balle, d'éviter les blocages et de gagner du temps.Avec réception de la tige à 3 plats pour éviter que la scie ne glisse dans le mandrin et pour assurer une transmission maximale du couple. Diamètres 16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats.Foret pilote et ressort remplaçables.Utilisez un lubrifiant réfrigérant pour prolonger la durée de vie de la scie à trous. Pour les métaux, utilisez de l'huile de coupe, pour l'aluminium de la térébenthine, pour les plastiques de l'eau et pour la fonte un foret sec.Conçu pour percer dans l'acier (<1200N/mm²) jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm, l'aluminium, le zinc, la fonte, le cuivre, le fibre de verre et le PVC
•Les Atouts de l'article:
La technologie des dents en carbure offre les meilleures performances, la plus grande vitesse et une durée de vie 10 fois supérieure à celle des scies cloches bi-métal standard. Les dents peuvent également être réaffûtées.Profondeur de coupe extra profonde de 25 mm pour le perçage dans les tôles et les tuyaux.La conception de la scie à trous en une seule pièce solide réduit les oscillations et les vibrations pour un perçage précis.L'arrêt de sécurité empêche le surperçage pour une meilleure sécurité.Le ressort d'éjection permet d'éjecter la balle, d'éviter les blocages et de gagner du temps.Avec réception de la tige à 3 plats pour éviter que la scie ne glisse dans le mandrin et pour assurer une transmission maximale du couple. Diamètres 16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats.Foret pilote et ressort remplaçables.Utilisez un lubrifiant réfrigérant pour prolonger la durée de vie de la scie à trous. Pour les métaux, utilisez de l'huile de coupe, pour l'aluminium de la térébenthine, pour les plastiques de l'eau et pour la fonte un foret sec.Conçu pour percer dans l'acier (<1200N/mm²) jusqu'à 4 mm, acier inoxydable jusqu'à 2 mm, l'aluminium, le zinc, la fonte, le cuivre, le fibre de verre et le PVC