• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932479213 - BURINS DeMOLISSEUR HEX 21MM

  • BURINS DeMOLISSEUR HEX 21MM
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932479213
    • Référence Sonepar : 04054637007
    • EAN : 4058546370077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BURIN HEXAGONAL 21 MM PIC 600 MM - Carton