• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932479358 - FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS

  • FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932479358
    • Référence Sonepar : 04054637152
    • EAN : 4058546371524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 16X2500MM (X1) - Blister

•Les Atouts de l'article:

Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d’armature. Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement.Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages.Tête plus courte. Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations.Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ? >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides.Témoins d’usure latéraux. C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués.Flûte renforcée brevetée. Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe.Goujures plus larges. Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide.Vibrations nettement réduites. Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil.Le traitement spécial de la surface. Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure.Conformité PGM. Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage.