Description
GANTS HIVER ANTI-COUPURE 5/E -XL/10 -12 paires - Lot de 12 paires
•Les Atouts de l'article:
L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froidesJauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigtsL'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrueCertification européen pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA
•Les Atouts de l'article:
L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froidesJauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigtsL'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrueCertification européen pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA