• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932479780 - ReGLE VIBRANTE

  • PROFIL POUR REGLE VIBRANTE MXF PSB MXF PSB-3,65m
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932479780
    • Référence Sonepar : 04054637574
    • EAN : 4058546375744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF PSB-3,65m - Profil pour règle vibrante 3,65m - Carton

•Les Atouts de l'article:

Nos profils de règles vibrante une conception avec un double triangle rigide afin de transmettre des vibration constante sur toute la longueur de la règle avec une variabilité minimaleConçue à partir de magnésium très léger pour réduire le poids de la règle vibranteLes profils de règles vibrante s'installent facilement et rapidement à l'aide de clé et à n'importe quel endroit de l'outil puisque le réglage se fait sur l'outil et non sur le profil.Longueurs de profils de 1.22m jusqu'à 4.87mCompatible avec la règle vibrante MX FUEL™