Description
M12 B5 - 12V 5,0Ah Red Lithium HIGH OUTPUT - système M12 - Carton
•Les Atouts de l'article:
La nouvelle batterie M12™ 5.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 25 % de puissance en plus par rapport à la batterie M12 B4 REDLITHIUM™. Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™REDLITHIUM™ dans les applications lourdes. Une électronique sophistiquée : Intelligence REDLINK™ La protection contre la surcharge empêche l'utilisateur d'endommager son investissement dans un outil électrique sans fil dans des situations abusives. Le système de gestion de la température maintient la batterie dans une plage de température idéale pour une durée de vie maximale. Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives. *Comparé à d'autres technologies Lithium-Ion et/ou à la technologie précédente des batteries MILWAUKEE®. Les résultats dépendent de la tension, de l'outil et de l'application. Construction intégrée du cadre soudé de la batterie avec des séparateurs sensibles aux chocs empêchant la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes. Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20 °C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie. La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives. Le boîtier amélioré résiste aux huiles, aux solvants et aux graisses.
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
La nouvelle batterie M12™ 5.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 25 % de puissance en plus par rapport à la batterie M12 B4 REDLITHIUM™. Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™REDLITHIUM™ dans les applications lourdes. Une électronique sophistiquée : Intelligence REDLINK™ La protection contre la surcharge empêche l'utilisateur d'endommager son investissement dans un outil électrique sans fil dans des situations abusives. Le système de gestion de la température maintient la batterie dans une plage de température idéale pour une durée de vie maximale. Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives. *Comparé à d'autres technologies Lithium-Ion et/ou à la technologie précédente des batteries MILWAUKEE®. Les résultats dépendent de la tension, de l'outil et de l'application. Construction intégrée du cadre soudé de la batterie avec des séparateurs sensibles aux chocs empêchant la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes. Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20 °C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie. La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives. Le boîtier amélioré résiste aux huiles, aux solvants et aux graisses.
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty