• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932480412 - DOUILLES SHOCKWAVE

  • DOUILLE SHOCKWAVE HEXAGONALE 1 COURTE
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932480412
    • Référence Sonepar : 04054640697
    • EAN : 4058546406974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DOUILLE SHOCKWAVE 1" HEX COURTE 34 MM - Sachet plastique

•Les Atouts de l'article:

L'acier (Chrome-Mobybdène) SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY est un alliage en acier de haute qualité qui fournit une force extrême et une grande durabilité. Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation. Aucun glissement grâce à sa géométrie hexagonale pour protéger la forme de la douille et de l'écrou. Construction à parois affinées pour un meilleur accès. Marquage du diamètre estampée et rempli d'encre numéro de pièce gravé au laser. Double trou pour les associer avec les accessoires de sécurité

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty