Description
CASQUE BOLT 100 HI-VIS JAUNE NON-VENTILÉ - Carton
•Les Atouts de l'article:
Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.Coque en ABS pour plus de légèreté.Suspension 6 points pour plus de confort.Basane interchangeable et confortable.Taille : 52 - 68 cm8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour le multi-métal, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.
•Les Atouts de l'article:
Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.Coque en ABS pour plus de légèreté.Suspension 6 points pour plus de confort.Basane interchangeable et confortable.Taille : 52 - 68 cm8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour le multi-métal, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.