• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932492533 - BATTERIES & CHARGEURS

  • BATTERIE 18 VOLTS 6AH - M18 FB6
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932492533
    • Référence Sonepar : 04054641900
    • EAN : 4058546419004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FB6 - 18V 6,0Ah Batterie Forge- système M18 - Carton

•Les Atouts de l'article:

Fournit une puissance HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah dans un format plus petit et plus léger.Charge à 80% en seulement 15 minutes avec le M18™ chargeur double rapide Durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges et les meilleures performances tout au long de la vie de la batterie.REDLITHIUM™ FORGE™ offre les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de la gamme REDLITHIUM™. La meilleure protection contre les conditions sur le chantier, les intempéries et les conditions environnementales.Un boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses .Intelligence électronique REDLINK™: le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie Compatible avec tous les outils M18™indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil.