• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932492929 - FILIeRE STATIONNAIRE

  • ACCESSOIRE FILIeRE STATIONNAIRE MXF PTR2 - PTR2D 1-2 BSPT HSS
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932492929
    • Référence Sonepar : 04054647800
    • EAN : 4058546478001
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Set de peignes 1"-2" BSPT HSS - Carton

•Les Atouts de l'article:

Peignes pour filière de haute qualité qui assure un filetage parfait avec une durée plus longue lorsqu'elle fonctionne avec des filières Milwaukee®Les peignes sont disponibles pour 2 types de filières : BSPT (British Standard Pipe Taper) et NPT (National Taper Pipe)2 peignes différents sont disponibles : Matrice Alloy avec une longue durée de vie sur les tuyaux noirs et galvanisés et Matrice HS pour une meilleure performance sur tuyaux en acier inoxydable.Un seul set contient 4 peignes que l'on met sur la tête de filetage