Description
GANTS CHIMIQUE - 9/L - Blister
•Les Atouts de l'article:
Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs.Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras.Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité.Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation.Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.
•Les Atouts de l'article:
Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs.Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras.Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité.Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation.Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.