• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4932498270 - CISAILLES & PINCES

  • PINCES A DENUDER
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4932498270
    • Référence Sonepar : 04054652139
    • EAN : 4058546521394
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DENUDEUR 4 EN 1 - Blister

•Les Atouts de l'article:

Dénudage de tous les câbles ronds et plats courants. Capacité de dénudage de câbles ronds standard d'un diamètre de 6 mm à 13 mm. Câble plat standard jusqu'à une largeur de 18 mm. Changements automatiques de la coupe ronde à la coupe longitudinale. Capacité de dénudage de tous les fils standard souples et rigides de 0,5 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm². La profondeur de la lame de coupe est facilement réglable de 0 à 3 mm à l'aide d'une vis de réglage verrouillable. Un dispositif intégré de fabrication de boucles permet de plier les conducteurs pour former des boucles. Poignée de forme ergonomique et stries sur le boîtier pour ne pas glisser pendant le travail.

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver