• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933385120 - MEULEUSES DROITES

  • MEULEUSE DROITE 600W DGL 30 E
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933385120
    • Référence Sonepar : 04054523003
    • EAN : 4002395230037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DGL 30 E - Meuleuse Droite, 600W, 6mm - Carton, Câble 4m

•Les Atouts de l'article:

Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et dursDémarrage électronique en douceurCarter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisationLa broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits difficilesÉlectronique avec vitesse constanteBloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et un travail plus précis Livrée avec une pince de 6 mm