• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933441670 - PISTOLETS a COLLE

  • PISTOLLET A COLLE 12 VOLTS M12 PCG 600A-201B
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933441670
    • Référence Sonepar : 04054500189
    • EAN : 4002395001897
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 PCG 600A-201B - Pistolet à colle 600ml, 12V, 2,0Ah, 1780 Nm, tube Alu - Sac, 1 batterie 12V 2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée Tube alu pour cartouche de 600ml Performances optimisées pour les colles à basse température Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieIndicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™