• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933443110 - SERTISSEUSES

  • PINCE A SERTIR 12 VOLTS FORCE LOGIC M12 HPT-202C U-SET 2
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933443110
    • Référence Sonepar : 04054500307
    • EAN : 4002395003075
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 HPT-202C U-Set 2 - Pince à sertir 12V, 2Ah, 3 mâchoires profil U - Coffret, 2 batteries 12V, 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C + 3 mâchoires U16, U20, U25

•Les Atouts de l'article:

Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreintsPlus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduitsGrande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du ?  12 mm au ? 35 mm et sur le multi-couche et le PER du ?  12 mm au ? 40 mmCommunication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incompletJusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissageL'électronique REDLINK™protège contre les surchargesGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieJauge affiche la charge restanteLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver