• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933443590 - BOULONNEUSES a CHOCS

  • BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS M18 BIW12-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933443590
    • Référence Sonepar : 04054500326
    • EAN : 4002395003266
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BIW12-0 - Boulonneuse à chocs compacte, 240 NM, Carré 1/2'', 18V, 2 Vitesses, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Boulonneuse compacte ½ ? mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterieEngrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité Emmanchement ½? correspondant aux douilles universelles Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieIndicateur de charge et éclairage LEDLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™