Description
M12 CH-202X - Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes 2,0Ah , 1,1J EPTA - HD Box, 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
•Les Atouts de l'article:
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 AhPlus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet une durée de vie 3x supérieure et une autonomie 2x supérieure REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totalesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métalPlage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mmEmmanchement SDS+ - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DESystème de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
•Les Atouts de l'article:
Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 AhPlus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet une durée de vie 3x supérieure et une autonomie 2x supérieure REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totalesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métalPlage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mmEmmanchement SDS+ - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DESystème de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®