• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933446195 - PERCEUSES - VISSEUSES

  • PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS M18 BDD-202X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933446195
    • Référence Sonepar : 04054500487
    • EAN : 4002395004874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BDD-202X - Perceuse visseuse compacte 18V, 2,0Ah, 50 Nm - HD Box, 2 batteries 18 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C

•Les Atouts de l'article:

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleuxPerceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux quotidiens Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions Mandrin 13 mm haute qualité et robuste Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage ™Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie® M18™Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieIndicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterieEclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™