• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933447135 - PERCEUSES - VISSEUSES

  • PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS M12 BSD-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933447135
    • Référence Sonepar : 04054500602
    • EAN : 4002395006021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 BSD-0 - Visseuse 1 vitesse 12V, 20 Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Visseuse mesurant 169 mm, idéale pour travailler dans des espaces confinés Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm Mandrin ¼? pour un changement plus simple et rapideREDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentéeAjustement du couple pour une flexibilité maximalePoignée SoftgripÉclairage LED pour éclairer la surface de travailSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®