• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933447150 - SCIES a RUBAN

  • SCIE A RUBAN 18 VOLTS FUEL M18 CBS125-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933447150
    • Référence Sonepar : 04054500603
    • EAN : 4002395006038
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 CBS125-0 - Scie à Ruban FUEL 18V Diam. 125mm - Carton,1 lame, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre Sélecteur de vitesse 5 positions de 0 à 116 m/minMécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide sur les chantiersCarter léger en métal et éclairage LED pour une meilleure visibilité de coupe Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme M18™ MILWAUKEE®