• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933447791 - POLISSEUSES

  • POLISSEUSE 12 VOLTS M12 BPS-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933447791
    • Référence Sonepar : 04054500655
    • EAN : 4002395006557
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 BPS-0 - Polisseuse 2 Vitesses 12V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur + Accessoires

•Les Atouts de l'article:

2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçageProtection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilitéGrande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapideGrande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule chargeDesign compact avec seulement 130 mm pour accéder à des zones difficilesChangement simple et rapide de l'accessoire Poignée amovible (2 positions possibles)Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™Livré avec un pad de polissage, un pad de ponçage, une éponge de polissage blanche, une éponge de polissage jaune, de la peau de mouton, une poignée latérale