Description
M18 FMDP-502C - Perceuse Magnétique FUEL 18V, 5,0 Ah, 2 Vitesses, Profondeur max 50mm - Coffret, 2 batteries 18V 5,0AH Red Li-Ion,chargeur rapide M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissanceREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actifAimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier de 25,4 mm à désactivation involontaire impossible2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les foretsCapacité maximum de ?38mm avec trépan et ?13mm avec foret hélicoïdalEcrou 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans cléRéservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépanCourse de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésagePoignée amovible adaptable au gaucher et au droitierCourse de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésageSystème de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™
•Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissanceREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actifAimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier de 25,4 mm à désactivation involontaire impossible2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les foretsCapacité maximum de ?38mm avec trépan et ?13mm avec foret hélicoïdalEcrou 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans cléRéservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépanCourse de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésagePoignée amovible adaptable au gaucher et au droitierCourse de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésageSystème de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™