• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451022 - VENTILATEUR

  • VENTILATEUR 18 VOLTS M18 AF-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451022
    • Référence Sonepar : 04054513697
    • EAN : 4002395136971
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 AF-0 - Ventilateur 18V, sans batterie - Carton, sans batterie ni chargeur, prise secteur

•Les Atouts de l'article:

2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/hDesign compact et léger avec une poignée de transport intégréeInclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 AhFixation murale inclusePieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissementsGrille spirale pour maximiser le refroidissement de l'air.Fourni avec une prise Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™