• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451117 - SCIES CIRCULAIRES

  • SCIE CIRCULAIRE 2100W CS 85SB
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451117
    • Référence Sonepar : 04054513741
    • EAN : 4002395137411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CS 85SB - Scie CirCUlaire / 2100W / 85mm - Carton

•Les Atouts de l'article:

2 200 W pour des coupes rapides et nettesDémarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteursÉjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26Trappe d’accès au câble sans démonter toute la scie Trappe d’accès au câble sans démonter toute la scieBlocage de l'arbre pour un changement rapide de la lame