• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451247 - VISSEUSES a CHOCS

  • VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BRAID-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451247
    • Référence Sonepar : 04054516771
    • EAN : 4002395167715
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 BRAID-0 - Visseuse renvoi d'angle A Chocs 12V 68Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans les espaces confinésREDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentéeEngrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 NmDesign de la tête compact: ?35,6 mmDesign compact avec une poignée affinée et une tête compacteGâchette ”pleine main” pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.Porte-outil HEX ¼? (6 pans creux) pour faciliter le changement d'outil.La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Indicateur de charge et éclairage LED intégré