• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451367 - MICRO-CAMeRA D'INSPECTION

  • CAMeRA D'INSPECTION 12 VOLTS M12 IC AV3-9-201C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451367
    • Référence Sonepar : 04054515999
    • EAN : 4002395159994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 IC AV3-9-201C - Micro-caméra audio-vidéo digitale, 12V, 2.0Ah - Coffret, 1 batterie 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Écran détachable pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurationsCaméra d'inspection numérique M12™ avec écran détachable et zoom x 4 pour des inspections plus détailléesÉcran LCD de 85 mm haute résolutionLarge écran de contrôle de 320x240 mm et caméra de 12 mm fournissant une image numérique de qualité supérieureÉclairage 4 LEDS pour une meilleure visibilité sans éblouissementLivrée avec une carte SD de 8 GB et un câble de 2.7 mCâble renforcé et tête en aluminium pour maximiser la durée de vie et la flexibilitéTête articulée disponible comme accessoire pour plus de maniabilitéSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™Microcaméra numérique (Ø 12 mm seulement) étanche à l’eauEnregistrement des images fixes, des vidéos et des commentaires sur carte SD ou via le câble USBLentille FLUSH aux bords biseautés pour réduire les frottementsDesign de la caméra plus courte et de faible diamètre pour les virages serrés