• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451394 - ÉCLAIRAGES DE ZONE

  • ECLAIRAGE DE CHANTIER 12 VOLTS M12 AL-0 M12 AL-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451394
    • Référence Sonepar : 04054515862
    • EAN : 4002395158621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 AL-0 - Projecteur de chantier 12V, 1000 Lumens - Blister, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITIUM™-ION M12™ 6.0 Ah Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques Projecteur compact conçu pour répondre aux besoins des métiers du service et de la maintenance IP54 : Protection poussières et éclaboussures d'eau Indicateur de batterie faible, la lumière clignote lorsque la batterie est déchargée Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty