• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451431 - PERFORATEUR - BURINEUR M18

  • PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451431
    • Référence Sonepar : 04054516330
    • EAN : 4002395163304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 CHPX-0X - Perforateur SDS+ FUEL Fixtec, 18V, 4,5J EPTA, sans batterie

•Les atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Moteur puissant pour une performance équivalent à un outil filaire, Force de frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations (perçage), Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de vie accrue, Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin, Système FIXTEC : changement du mandrin sans outil et rapide, Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Indicateur de charge, Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX, Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver