• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451512 - SCIES CIRCULAIRES

  • SCIE CIRCULAIRE 12 VOLTS FUEL M12 CCS44-602X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451512
    • Référence Sonepar : 04054516220
    • EAN : 4002395162208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 CCS44-602X - Scie cirCUlaire FUEL 12V, 6.0Ah - HD Box, 2 batteries 12V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C, 1 Lame

•Les Atouts de l'article:

Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par chargeREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensembleGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieCapacité de coupe biaise de 50°Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuveSoufflerie intégrée pour dégager le trait de coupeÉclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupeSystème de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™