• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451552 - POLISSEUSES

  • POLISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FAP180-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451552
    • Référence Sonepar : 04054514454
    • EAN : 4002395144549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FAP180-0X - Polisseuse FUEL 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons idéale pour un polissage de haute qualitéREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Polisseuse sans fil avec 8 positions variables allant de 360 à 2 220 tr.min avec bloqueur de vitesse pour les longs travauxGrande autonomie: polissage de l'ensemble d'une voiture avec une batterie M18™ 9,0 Ah (sur une vitesse modérée pour un polissage parfait)Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante, limiteur de vitesse à vide et anti-redémarrage pour éviter les démarrages automatiquesFiltre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outilPoignée étrier surmoulé pour un confort optimal, notamment lors d'un travail à la verticaleDesign ergonomique avec poignée étrier multiprises et réglable en 3 positionsSystème de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™