• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933451634 - DÉBOUCHEURS

  • DÉBOUCHEUR 12 VOLTS M12 BDC6-0C M12 BDC6-0C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933451634
    • Référence Sonepar : 04054514161
    • EAN : 4002395141616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 BDC6-0C - Déboucheur 12V, sans batterie, Diam. 6mm - Seau sans batterie ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur Câble spiral très flexible ? 6 mm pour les canalisations jusqu'au ? 50 mm sur une longueur de 7,6 m Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres L'électronique REDLINK™ gére tous les paramètres élèctroniques de la machine et de la batterie pour maximiser la durabilité La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty