• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933459199 - VISSEUSES PLACO

  • VISSEUSE PLAQUISTE 18 VOLTS FUEL M18 FSGC-202X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933459199
    • Référence Sonepar : 04054528994
    • EAN : 4002395289943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FSGC-202X - Visseuse Placo FUEL, 18V, 5000 trs/min 2,0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 2,0Ah Red Li-Ion, , chargeur de vis, chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage Emmanchement ¼? Hex pour un changement rapide et facile Réglage de la profondeur précis et sans outil Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière Chargeur renforcé pour résister aux chutes Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail Clip de ceinture pour accrocher l'outil facilement et rapidement. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty