Description
M12 HPT-202C V-Set 2 - Pince à sertir 12V, 2Ah, 3 mâchoires profil V - Coffret, 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C,mâchoires V14, V16, V22
•Les Atouts de l'article:
Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreintsPlus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduitsGrande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du ? 12 mm au ? 35 mm et sur le multi-couche et le PER du ? 12 mm au ? 40 mmCommunication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incompletJusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissageL'électronique REDLINK™protège contre les surchargesGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieJauge affiche la charge restanteLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™
•Les Atouts de l'article:
Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreintsPlus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduitsGrande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du ? 12 mm au ? 35 mm et sur le multi-couche et le PER du ? 12 mm au ? 40 mmCommunication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incompletJusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissageL'électronique REDLINK™protège contre les surchargesGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieJauge affiche la charge restanteLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™