Description
M18 FDCPF8-0C - Déboucheur 18V, Diam. 8mm - Seau, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Le premier déboucheur manuel au monde sur une batterie de 18 V avec alimentation et rétraction automatiques qui peut être utilisé avec des spirales de 6 mm, 8 mm et 10 mm de MILWAUKEE® et d'autres fabricants, pour les tuyaux de 32 mm à 75 mm, jusqu'à 15 m dans la canalisation, éliminant ainsi tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires. La base plate permet à l'utilisateur de poser l'outil et d'avoir une main libre pour guider le câble dans et hors de la canalisation, ce qui donne à l'utilisateur un meilleur contrôle lors du débouchage des canalisations. Le système d'alimentation verrouillé CABLE-DRIVE maintient la vitesse d'alimentation sélectionnée et s'ajuste automatiquement aux tailles de câble compatibles pour une meilleure prise du câble lors de l'alimentation et du travail sur le bouchon Le tambour entièrement fermé élimine les pièces en rotation libre, offrant à l'utilisateur une meilleure protection lorsqu'il travaille à l'intérieur et autour d'installations fragiles, ainsi qu'un meilleur confinement des saletés lors du débouchage des canalisations. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Le premier déboucheur manuel au monde sur une batterie de 18 V avec alimentation et rétraction automatiques qui peut être utilisé avec des spirales de 6 mm, 8 mm et 10 mm de MILWAUKEE® et d'autres fabricants, pour les tuyaux de 32 mm à 75 mm, jusqu'à 15 m dans la canalisation, éliminant ainsi tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires. La base plate permet à l'utilisateur de poser l'outil et d'avoir une main libre pour guider le câble dans et hors de la canalisation, ce qui donne à l'utilisateur un meilleur contrôle lors du débouchage des canalisations. Le système d'alimentation verrouillé CABLE-DRIVE maintient la vitesse d'alimentation sélectionnée et s'ajuste automatiquement aux tailles de câble compatibles pour une meilleure prise du câble lors de l'alimentation et du travail sur le bouchon Le tambour entièrement fermé élimine les pièces en rotation libre, offrant à l'utilisateur une meilleure protection lorsqu'il travaille à l'intérieur et autour d'installations fragiles, ainsi qu'un meilleur confinement des saletés lors du débouchage des canalisations. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty