• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933459708 - DÉBOUCHEURS

  • DÉBOUCHEUR A TAMBOUR ET A SECTION 18 VOLTS FUEL M18 FFSDC13-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933459708
    • Référence Sonepar : 04054602880
    • EAN : 4058546028800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FFSDC13-0 - Déboucheur 18V sur pied, Diam.13mm - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m Emplacement spécifique pour stocker les accessoires Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 13 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty