Description
M18 FFSDC16-502 - Déboucheur 18V sur pied, Diam.16mm, 5,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V 5Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m Emplacement spécifique pour stocker les accessoires Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m Emplacement spécifique pour stocker les accessoires Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty