• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933459724 - BOULONNEUSES À CHOCS

  • BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWP12-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933459724
    • Référence Sonepar : 04054602896
    • EAN : 4058546028961
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 ONEFHIWP12-0X - Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY, Carré 1/2'',18V, 1 017 Nm, 3 Modes, 1 mode de Finition, Bluetooth, Système de fixation A bille, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Réception carré ½? fixation bague Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty