Description
M18 ONEFHIWF34-0X - Boulonneuse à chocs FUEL ONE KEY Carré 3/4'',18V, 1 423 Nm, 3 Modes, + 1 mode de Finition, Bluetooth, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Réception carré ¾? O'Ring Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Réception carré ¾? O'Ring Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Documentation
Fréquemment dans le même panier