• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933459800 - CLÉS À CLIQUET

  • CLE A CLIQUET 12 VOLTS FUEL M12 FIR12-0 (1/2) M12 FIR12-0 (1/2)
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933459800
    • Référence Sonepar : 04054602972
    • EAN : 4058546029722
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FIR12-0 (1/2") - CLÉ à cliquet FUEL 12V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré Fourni avec un adaptateur ?? Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty