• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464115 - MEULEUSES D'ANGLE

  • MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18 VOLTS FUEL M18 FLAG230XPDB-121C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464115
    • Référence Sonepar : 04054622060
    • EAN : 4058546220600
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V /12Ah / 230mm / DMS - Coffret, 1 batterie 18V 12,0 Ah High Output , Poignée AVS, chargeur M12 -18 FC, DMS

•Les Atouts de l'article:

La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mmLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateurGâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs Large carter de protection réglable sans outilÉcrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outilPoignée anti-vibrationFiltre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débrisSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™