Description
M18 FCHS-121 - Tronçonneuse FUEL 18V, 12.0Ah, guide de 40 cm - Carton, 1 batterie 18V 12Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantesGrâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™M18™ 12,0 AhEngrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorieVitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde.Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupeRéservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidementFournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîneSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantesGrâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™M18™ 12,0 AhEngrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorieVitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde.Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupeRéservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidementFournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîneSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™