• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464225 - SCIES SUR TABLE

  • SCIE SUR TABLE 18 VOLTS FUEL M18 FTS210-121B
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464225
    • Référence Sonepar : 04054622170
    • EAN : 4058546221706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FTS210-121B - Scie sur table FUEL 210mm 18V, 12.0Ah - Carton, Lame, 1 batterie 12,0 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18 FC

•Les Atouts de l'article:

La scie sur table M18 FUEL™ ONE-KEY™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire . Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ M18 HB12, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm.Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mmLame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrésLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceCarter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'applicationPoignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantierTransport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoiresAdaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE®Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®