• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464303 - COUPE-CÂBLES

  • COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 ONEHCC-0C ACSR
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464303
    • Référence Sonepar : 04054222482
    • EAN : 4058546222482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 ONEHCC-0C ACSR - Coupe-câble hydraulique, One-Key, 18V, sans batterie, mâchoires ACSR, capacité de coupe jusqu'à 35mm - Coffret, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN Moteur POWERSTATE ™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main Outil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standard Mâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque application Tête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroits La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty